45,64 €/ Stückexkl. MwSt
53,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,64 € | - |
10+ | 33,90 € | 25.73% |
25+ | 27,53 € | 39.68% |
50+ | 23,88 € | 47.67% |
100+ | 22,53 € | 50.62% |
200+ | 19,15 € | 58.03% |
500+ | 17,71 € | 61.20% |
1000+ | 16,68 € | 63.45% |
2500+ | 15,49 € | 66.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-7075-50 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 83 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 70 mm |
d2 | 75 mm |
d3 | 83 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |