47,73 €/ Stückexkl. MwSt
55,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,73 € | - |
10+ | 35,30 € | 26.04% |
25+ | 28,56 € | 40.17% |
50+ | 24,74 € | 48.17% |
100+ | 23,31 € | 51.15% |
200+ | 19,80 € | 58.52% |
500+ | 18,28 € | 61.70% |
1000+ | 17,29 € | 63.77% |
2500+ | 16,00 € | 66.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-6570-60 |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 78 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 78 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |