40,83 €/ Stückexkl. MwSt
47,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 40,83 € | - |
10+ | 30,23 € | 25.97% |
25+ | 24,45 € | 40.11% |
50+ | 21,17 € | 48.16% |
100+ | 19,97 € | 51.09% |
200+ | 16,97 € | 58.45% |
500+ | 15,68 € | 61.61% |
1000+ | 14,84 € | 63.66% |
2500+ | 13,70 € | 66.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-6065-50 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |