5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,84 € | 84.93% |
500+ | 0,63 € | 88.70% |
1000+ | 0,46 € | 91.78% |
2500+ | 0,38 € | 93.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0610-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |