5,49 €/ Stückexkl. MwSt
6,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.21% |
25+ | 1,92 € | 65.05% |
50+ | 1,35 € | 75.43% |
100+ | 1,05 € | 80.97% |
200+ | 0,82 € | 85.12% |
500+ | 0,63 € | 88.58% |
1000+ | 0,44 € | 92.04% |
2500+ | 0,36 € | 93.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0608-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |