Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 63 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565846
  • Hersteller:JFM-5055-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,22 €/ Stückexkl. MwSt

33,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,22 €

-

10+

20,58 €

27.07%

25+

16,40 €

41.89%

50+

14,12 €

49.97%

100+

13,22 €

53.13%

200+

11,21 €

60.27%

500+

10,36 €

63.30%

1000+

9,75 €

65.45%

2500+

9,06 €

67.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-5055-50
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei