20,25 €/ Stückexkl. MwSt
23,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,25 € | - |
10+ | 15,94 € | 21.29% |
25+ | 11,72 € | 42.12% |
50+ | 10,01 € | 50.56% |
100+ | 9,29 € | 54.13% |
200+ | 7,98 € | 60.60% |
500+ | 7,07 € | 65.10% |
1000+ | 6,38 € | 68.48% |
2500+ | 6,06 € | 70.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-5055-115 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |