Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565724
  • Hersteller:JFM-0507-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,38 €/ Stückexkl. MwSt

6,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,76 €

85.87%

500+

0,59 €

89.05%

1000+

0,38 €

92.93%

2500+

0,32 €

93.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0507-03
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
3 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei