5,38 €/ Stückexkl. MwSt
6,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,38 € | - |
10+ | 3,10 € | 42.40% |
25+ | 1,84 € | 65.72% |
50+ | 1,27 € | 76.33% |
100+ | 0,97 € | 81.98% |
200+ | 0,76 € | 85.87% |
500+ | 0,59 € | 89.05% |
1000+ | 0,38 € | 92.93% |
2500+ | 0,32 € | 93.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-0506-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 10 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 10 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |