Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 58 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565844
  • Hersteller:JFM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,20 €/ Stückexkl. MwSt

23,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,20 €

-

10+

14,40 €

28.69%

25+

11,31 €

44.03%

50+

9,58 €

52.59%

100+

8,91 €

55.88%

200+

7,56 €

62.56%

500+

6,99 €

65.38%

1000+

6,65 €

67.07%

2500+

6,12 €

69.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei