Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 58 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565843
  • Hersteller:JFM-4550-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,57 €

-

10+

10,11 €

30.64%

25+

7,70 €

47.20%

50+

6,44 €

55.80%

100+

5,93 €

59.32%

200+

5,02 €

65.58%

500+

4,66 €

68.06%

1000+

4,33 €

70.27%

2500+

4,05 €

72.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-4550-20
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei