12,79 €/ Stückexkl. MwSt
14,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,79 € | - |
10+ | 9,27 € | 27.49% |
25+ | 7,26 € | 43.24% |
50+ | 6,14 € | 52.01% |
100+ | 5,72 € | 55.27% |
200+ | 4,86 € | 61.96% |
500+ | 4,50 € | 64.78% |
1000+ | 4,28 € | 66.57% |
2500+ | 3,93 € | 69.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-4550-12 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |