20,67 €/ Stückexkl. MwSt
24,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,67 € | - |
10+ | 14,78 € | 28.49% |
25+ | 11,61 € | 43.84% |
50+ | 9,86 € | 52.30% |
100+ | 9,18 € | 55.61% |
200+ | 8,15 € | 60.57% |
500+ | 7,11 € | 65.62% |
1000+ | 5,66 € | 72.61% |
2500+ | 4,98 € | 75.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |