Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565840
  • Hersteller:JFM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,55 €/ Stückexkl. MwSt

22,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,55 €

-

10+

13,93 €

28.77%

25+

10,85 €

44.51%

50+

9,23 €

52.77%

100+

8,57 €

56.17%

200+

7,60 €

61.13%

500+

6,65 €

65.99%

1000+

5,24 €

73.18%

2500+

4,64 €

76.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei