Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565839
  • Hersteller:JFM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,87 €/ Stückexkl. MwSt

22,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,87 €

-

10+

13,40 €

29.00%

25+

10,43 €

44.71%

50+

8,84 €

53.17%

100+

8,19 €

56.60%

200+

7,28 €

61.43%

500+

6,35 €

66.36%

1000+

4,85 €

74.32%

2500+

4,28 €

77.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei