Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 4 mm Wellen-Ø, 9.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 5.5 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565720
  • Hersteller:JFM-0405-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,34 €

-

10+

3,06 €

42.70%

25+

1,82 €

65.84%

50+

1,24 €

76.87%

100+

0,95 €

82.21%

200+

0,72 €

86.48%

500+

0,57 €

89.32%

1000+

0,36 €

93.24%

2500+

0,30 €

94.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0405-03
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei