Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 4 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565722
  • Hersteller:JFM-0408-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,52 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,52 €

-

10+

3,72 €

42.86%

25+

2,20 €

66.18%

50+

1,50 €

76.97%

100+

1,16 €

82.22%

200+

0,91 €

86.01%

500+

0,67 €

89.80%

1000+

0,42 €

93.59%

2500+

0,36 €

94.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0408-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
4 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei