Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:13565837
  • Hersteller:JFM-3539-26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,61 €/ Stückexkl. MwSt

17,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,61 €

-

10+

10,15 €

30.56%

25+

7,77 €

46.81%

50+

6,46 €

55.79%

100+

5,95 €

59.30%

200+

5,26 €

63.98%

500+

4,54 €

68.92%

1000+

3,40 €

76.72%

2500+

3,15 €

78.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei