11,21 €/ Stückexkl. MwSt
13,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,21 € | - |
10+ | 7,54 € | 32.71% |
25+ | 5,59 € | 50.17% |
50+ | 4,56 € | 59.32% |
100+ | 4,12 € | 63.22% |
200+ | 3,53 € | 68.47% |
500+ | 2,96 € | 73.56% |
1000+ | 2,11 € | 81.19% |
2500+ | 1,90 € | 83.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |