Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565835
  • Hersteller:JFM-3539-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,85 €

-

10+

7,26 €

33.10%

25+

5,30 €

51.14%

50+

4,31 €

60.25%

100+

3,88 €

64.27%

200+

3,36 €

69.00%

500+

2,85 €

73.73%

1000+

2,01 €

81.44%

2500+

1,84 €

83.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3539-12
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei