Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 44 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 38 mm Außen-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:13565833
  • Hersteller:JFM-3038-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,70 €/ Stückexkl. MwSt

16,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,70 €

-

10+

9,06 €

33.84%

25+

7,30 €

46.74%

50+

6,42 €

53.12%

100+

5,87 €

57.14%

200+

5,11 €

62.69%

500+

4,37 €

68.10%

1000+

3,57 €

73.93%

2500+

2,87 €

79.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3038-36
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
36 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
36 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei