Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 44 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 38 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565832
  • Hersteller:JFM-3038-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,84 €/ Stückexkl. MwSt

15,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,84 €

-

10+

8,80 €

31.51%

25+

6,61 €

48.52%

50+

5,45 €

57.54%

100+

4,98 €

61.24%

200+

4,37 €

65.98%

500+

3,80 €

70.41%

1000+

2,85 €

77.81%

2500+

2,64 €

79.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3038-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
30 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei