12,58 €/ Stückexkl. MwSt
14,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,58 € | - |
10+ | 8,59 € | 31.72% |
25+ | 6,42 € | 48.94% |
50+ | 5,30 € | 57.85% |
100+ | 4,83 € | 61.63% |
200+ | 4,22 € | 66.47% |
500+ | 3,65 € | 71.00% |
1000+ | 2,89 € | 77.04% |
2500+ | 2,53 € | 79.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-3038-20 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 44 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |