Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565831
  • Hersteller:JFM-3034-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,43 €/ Stückexkl. MwSt

12,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,43 €

-

10+

6,94 €

33.52%

25+

5,07 €

51.37%

50+

4,12 €

60.47%

100+

3,69 €

64.66%

200+

3,33 €

68.12%

500+

2,95 €

71.77%

1000+

2,79 €

73.22%

2500+

2,43 €

76.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3034-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei