Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565830
  • Hersteller:JFM-3034-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,96 €

-

10+

5,07 €

36.28%

25+

3,48 €

56.32%

50+

2,93 €

63.25%

100+

2,34 €

70.64%

200+

1,98 €

75.18%

500+

1,65 €

79.24%

1000+

1,27 €

84.01%

2500+

1,12 €

85.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei