11,50 €/ Stückexkl. MwSt
13,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,50 € | - |
10+ | 6,73 € | 41.49% |
25+ | 4,16 € | 63.80% |
50+ | 2,95 € | 74.38% |
100+ | 2,34 € | 79.67% |
200+ | 2,24 € | 80.50% |
500+ | 2,00 € | 82.64% |
1000+ | 1,90 € | 83.47% |
2500+ | 1,67 € | 85.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-303240-12 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |