Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 9 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 6 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565719
  • Hersteller:JFM-0306-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

10+

3,14 €

42.91%

25+

1,88 €

65.74%

50+

1,29 €

76.47%

100+

1,03 €

81.31%

200+

0,74 €

86.51%

500+

0,59 €

89.27%

1000+

0,46 €

91.70%

2500+

0,32 €

94.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0306-10
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
9 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
3 mm
d2
6 mm
d3
9 mm
b1
10 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei