Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 7.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 4.5 mm Außen-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13565717
  • Hersteller:JFM-0304-045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,06 €

42.50%

25+

1,81 €

66.07%

50+

1,22 €

77.14%

100+

0,93 €

82.50%

200+

0,74 €

86.07%

500+

0,57 €

89.29%

1000+

0,38 €

92.86%

2500+

0,32 €

93.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0304-045
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
4.5 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
4.5 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei