Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 7.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 4.5 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565716
  • Hersteller:JFM-0304-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

3,00 €

43.17%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,20 €

77.34%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,72 €

86.33%

500+

0,55 €

89.57%

1000+

0,36 €

93.17%

2500+

0,30 €

94.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0304-03
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei