12,08 €/ Stückexkl. MwSt
14,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,08 € | - |
10+ | 8,21 € | 32.08% |
25+ | 6,12 € | 49.37% |
50+ | 5,04 € | 58.33% |
100+ | 4,58 € | 62.11% |
200+ | 4,01 € | 66.82% |
500+ | 3,44 € | 71.54% |
1000+ | 2,74 € | 77.36% |
2500+ | 2,34 € | 80.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-283239-20 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 39 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |