5,87 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,87 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.10% |
25+ | 2,15 € | 63.43% |
50+ | 1,54 € | 73.79% |
100+ | 1,24 € | 78.96% |
200+ | 1,05 € | 82.20% |
500+ | 0,97 € | 83.50% |
1000+ | 0,87 € | 85.11% |
2500+ | 0,84 € | 85.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-283235-07 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |