Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 39 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:13565824
  • Hersteller:JFM-252839-075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,30 €

-

10+

4,56 €

37.50%

25+

3,10 €

57.55%

50+

2,34 €

67.97%

100+

2,01 €

72.40%

200+

1,92 €

73.70%

500+

1,73 €

76.30%

1000+

1,62 €

77.86%

2500+

1,44 €

80.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-252839-075
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
39 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
39 mm
b1
7.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei