Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 38 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13565825
  • Hersteller:JFM-2532-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,08 €

-

10+

8,21 €

32.08%

25+

6,12 €

49.37%

50+

5,04 €

58.33%

100+

4,58 €

62.11%

200+

4,01 €

66.82%

500+

3,44 €

71.54%

1000+

2,74 €

77.36%

2500+

2,34 €

80.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2532-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
25 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei