Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 38 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13386443
  • Hersteller:JFM-2532-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,05 €

-

10+

8,19 €

32.02%

25+

6,08 €

49.53%

50+

5,02 €

58.36%

100+

4,56 €

62.15%

200+

3,99 €

66.88%

500+

3,42 €

71.61%

1000+

2,60 €

78.39%

2500+

2,32 €

80.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2532-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei