14,59 €/ Stückexkl. MwSt
17,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,59 € | - |
10+ | 10,13 € | 30.60% |
25+ | 7,71 € | 47.14% |
50+ | 6,44 € | 55.86% |
100+ | 5,93 € | 59.38% |
200+ | 5,24 € | 64.06% |
500+ | 4,50 € | 69.14% |
1000+ | 3,48 € | 76.17% |
2500+ | 3,14 € | 78.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-2532-40 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 38 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |