Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 11.5 mm WD

  • ERIKS:13565820
  • Hersteller:JFM-2528-11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,35 €

-

10+

3,99 €

37.13%

25+

2,74 €

56.89%

50+

2,11 €

66.77%

100+

1,82 €

71.26%

200+

1,50 €

76.35%

500+

1,24 €

80.54%

1000+

0,93 €

85.33%

2500+

0,84 €

86.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
11.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei