6,35 €/ Stückexkl. MwSt
7,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 3,84 € | 39.52% |
25+ | 2,47 € | 61.08% |
50+ | 1,82 € | 71.26% |
100+ | 1,50 € | 76.35% |
200+ | 1,24 € | 80.54% |
500+ | 0,99 € | 84.43% |
1000+ | 0,74 € | 88.32% |
2500+ | 0,63 € | 90.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-2528-06 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |