8,21 €/ Stückexkl. MwSt
9,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,21 € | - |
10+ | 5,26 € | 35.88% |
25+ | 3,65 € | 55.56% |
50+ | 2,85 € | 65.28% |
100+ | 2,51 € | 69.44% |
200+ | 2,13 € | 74.07% |
500+ | 1,81 € | 78.01% |
1000+ | 1,37 € | 83.33% |
2500+ | 1,20 € | 85.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |