Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 24 mm Wellen-Ø, 36 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 30 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565818
  • Hersteller:JFM-2430-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,00 €/ Stückexkl. MwSt

12,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,00 €

-

10+

7,39 €

32.82%

25+

5,47 €

50.26%

50+

4,48 €

59.24%

100+

4,05 €

63.21%

200+

3,52 €

68.05%

500+

3,04 €

72.37%

1000+

2,38 €

78.41%

2500+

2,07 €

81.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2430-30
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
36 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
24 mm
d2
30 mm
d3
36 mm
b1
30 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei