7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,71 € | - |
10+ | 4,86 € | 36.95% |
25+ | 3,34 € | 56.65% |
50+ | 2,58 € | 66.50% |
100+ | 2,22 € | 71.18% |
200+ | 1,88 € | 75.62% |
500+ | 1,54 € | 80.05% |
1000+ | 1,12 € | 85.47% |
2500+ | 0,93 € | 87.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-222532-08 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |