Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 26 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565816
  • Hersteller:JFM-2026-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,79 €

-

10+

4,92 €

36.83%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,60 €

66.59%

100+

2,24 €

71.22%

200+

1,92 €

75.37%

500+

1,58 €

79.76%

1000+

1,48 €

80.98%

2500+

1,31 €

83.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2026-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
26 mm
d3
32 mm
b1
30 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei