Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 26 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13386442
  • Hersteller:JFM-2026-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,51 €

-

10+

4,69 €

37.47%

25+

3,19 €

57.47%

50+

2,47 €

67.09%

100+

2,13 €

71.65%

200+

1,81 €

75.95%

500+

1,46 €

80.51%

1000+

1,33 €

82.28%

2500+

1,18 €

84.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2026-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
26 mm
d3
32 mm
b1
15 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei