Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 26 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12749795
  • Hersteller:JFM-2026-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,54 €/ Stückexkl. MwSt

8,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,54 €

-

10+

4,73 €

37.28%

25+

3,23 €

57.18%

50+

2,49 €

67.00%

100+

2,15 €

71.54%

200+

1,82 €

75.82%

500+

1,48 €

80.35%

1000+

1,37 €

81.86%

2500+

1,20 €

84.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2026-25
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
26 mm
d3
32 mm
b1
25 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei