7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,92 € | 36.83% |
25+ | 3,36 € | 56.83% |
50+ | 2,60 € | 66.59% |
100+ | 2,24 € | 71.22% |
200+ | 1,92 € | 75.37% |
500+ | 1,58 € | 79.76% |
1000+ | 1,20 € | 84.63% |
2500+ | 1,06 € | 86.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |