Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565810
  • Hersteller:JFM-2023-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,54 €

-

10+

4,07 €

37.79%

25+

2,76 €

57.85%

50+

2,11 €

67.73%

100+

1,81 €

72.38%

200+

1,52 €

76.74%

500+

1,27 €

80.52%

1000+

0,93 €

85.76%

2500+

0,82 €

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2023-07
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
7 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei