8,34 €/ Stückexkl. MwSt
9,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,34 € | - |
10+ | 5,07 € | 39.18% |
25+ | 3,50 € | 58.09% |
50+ | 2,79 € | 66.51% |
100+ | 2,57 € | 69.25% |
200+ | 2,41 € | 71.07% |
500+ | 2,09 € | 74.94% |
1000+ | 1,73 € | 79.27% |
2500+ | 1,48 € | 82.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1922-36 |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 36 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 19 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |