6,25 €/ Stückexkl. MwSt
7,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,80 € | 39.21% |
25+ | 2,60 € | 58.36% |
50+ | 2,09 € | 66.57% |
100+ | 1,92 € | 69.30% |
200+ | 1,81 € | 71.12% |
500+ | 1,54 € | 75.38% |
1000+ | 1,29 € | 79.33% |
2500+ | 1,12 € | 82.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1922-23 |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 23 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 19 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 23 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |