7,20 €/ Stückexkl. MwSt
8,42 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,20 € | - |
10+ | 4,48 € | 37.73% |
25+ | 2,96 € | 58.84% |
50+ | 2,26 € | 68.60% |
100+ | 1,94 € | 73.09% |
200+ | 1,65 € | 77.04% |
500+ | 1,37 € | 81.00% |
1000+ | 1,05 € | 85.49% |
2500+ | 0,91 € | 87.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |