Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565803
  • Hersteller:JFM-1820-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,61 €/ Stückexkl. MwSt

7,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,61 €

-

10+

4,01 €

39.37%

25+

2,60 €

60.63%

50+

1,94 €

70.69%

100+

1,63 €

75.29%

200+

1,35 €

79.60%

500+

1,06 €

83.91%

1000+

0,87 €

86.78%

2500+

0,74 €

88.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1820-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei