Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565802
  • Hersteller:JFM-1820-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,78 €

-

10+

3,27 €

43.42%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,81 €

68.75%

100+

1,58 €

72.70%

200+

1,29 €

77.63%

500+

0,99 €

82.89%

1000+

0,84 €

85.53%

2500+

0,70 €

87.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1820-04
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei